詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-202

品名 : [L] 防寒ジャケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐久性に優れた軽量な防寒ジャケットです

仕様

サイズ L 材質 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
適応温度 約-1℃
袖口はマジックテープ付で調整可能
風や雨をしっかりブロックしながら、快適な着心地と高い機能性を提供します。
軽量ながら耐久性に優れており、ハードな作業にも対応できる頼れる一着です。
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 16:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2225ページ
バリエーション一覧
EA915GD-201 [M] 防寒ジャケット
EA915GD-202 [L] 防寒ジャケット
EA915GD-203 [XL] 防寒ジャケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top