品番 : EA915GD-203
品名 : [XL] 防寒ジャケット
耐久性に優れた軽量な防寒ジャケットです
仕様
| サイズ | XL | 材質 | ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-1℃ | ||
| 袖口はマジックテープ付で調整可能 | |||
| 風や雨をしっかりブロックしながら、快適な着心地と高い機能性を提供します。 | |||
| 軽量ながら耐久性に優れており、ハードな作業にも対応できる頼れる一着です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-201 [M] 防寒ジャケット |
| EA915GD-202 [L] 防寒ジャケット |
| EA915GD-203 [XL] 防寒ジャケット |
ウェブカタログ画像
拡大
