品番 : EA915GD-222
品名 : [L] 防寒ジャケット
防風性、撥水性に優れています
仕様
| サイズ | L | 適応温度 | 約-23℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | コットンデニム | ||
| タフな100%コットンデニムのアウターシェルと、調整可能な中綿入りフードにより、暖かさを保ちながら作業が可能です。 | |||
| フロントの大型ポケット2つ、内ポケット2つ、袖の2本差しペンポケットにより、工具や財布、携帯電話などの収納にも困りません。 | |||
| ストレスポイントには真鍮製のリベットを採用。裾と袖口にはリブニットを使用することで、秋から冬にかけて長くご使用いただけます。 | |||
| EA915GD-231~-233(防寒オーバーオール)と併せて使用できます。(画像参照) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-221 [M] 防寒ジャケット |
| EA915GD-222 [L] 防寒ジャケット |
| EA915GD-223 [XL] 防寒ジャケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-231 : [M] 防寒オーバーオール |
| オプション | EA915GD-232 : [L] 防寒オーバーオール |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
