品番 : EA915GD-29
品名 : [LL] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様
| 適応温度 | -51℃ | サイズ | XL |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル (ストレッチマイクロファイバー) |
||
| ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。 | |||
| 反射テープ付 | |||
| EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 | |||
| 100%ポリエステル素材の防風・撥水ソフトシェル生地に加え、縫い目のない接着式の反射テープを採用し、耐久性と視認性を両立します。 | |||
| 前後のハイバック設計で体幹部分をしっかりカバーし、動きやすさと保温性を確保しています。 | |||
| 防水ジッパー付き胸ポケットと2つのハンドウォーマーポケットで、収納力も万全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-27 [M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
| EA915GD-28 [L] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
| EA915GD-29 [LL] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
