詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-28

品名 : [L] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)

適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです

仕様

適応温度 -51℃ サイズ L
材質 ポリエステル
(ストレッチマイクロファイバー)
ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。
反射テープ付
EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。
100%ポリエステル素材の防風・撥水ソフトシェル生地に加え、縫い目のない接着式の反射テープを採用し、耐久性と視認性を両立します。
前後のハイバック設計で体幹部分をしっかりカバーし、動きやすさと保温性を確保しています。
防水ジッパー付き胸ポケットと2つのハンドウォーマーポケットで、収納力も万全です。
追加説明
カタログ価格

38,100 (税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/03 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-27 [M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
EA915GD-28 [L] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
EA915GD-29 [LL] 防寒オーバーオール(蛍光ライム)
ウェブカタログ画像
  • ※別売ジャケット(EA915GD-21~24)着用時

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top