品番 : EA915GD-302
品名 : [M] 防寒ジャケット(女性用)
撥水性と防風性に優れた女性用の防寒ジャケットです
仕様
サイズ | M | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
適応温度 | 約-29℃ | ||
外側の生地に撥水、防風効果があります。 | |||
反射ライン入り | |||
袖口はマジックテープで調整可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2328ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-301 [S] 防寒ジャケット(女性用) |
EA915GD-302 [M] 防寒ジャケット(女性用) |
EA915GD-303 [L] 防寒ジャケット(女性用) |