品番 : EA915GD-303
品名 : [L] 防寒ジャケット(女性用)
撥水性と防風性に優れた女性用の防寒ジャケットです
仕様
| サイズ | L | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-29℃ | ||
| 外側の生地に撥水、防風効果があります。 | |||
| 反射ライン入り | |||
| 袖口はマジックテープで調整可能 | |||
| 断熱性と反射裏地で、寒さから完全に身を守ります。 | |||
| 撥水性と防風性のアウターシェルと、400g以上の断熱材により、この軽量ジャケットは-29℃の低温でも快適さを保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/06 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-301 [S] 防寒ジャケット(女性用) |
| EA915GD-302 [M] 防寒ジャケット(女性用) |
| EA915GD-303 [L] 防寒ジャケット(女性用) |
