詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-321

品名 : [S] 防寒オーバーオール(女性用)

丈夫でスタイリッシュで女性の体にフィットするよう設計された女性用の防寒オーバーオールです

仕様

サイズ S 材質 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
適応温度 約-29℃
防水ジッパーポケット付
かかと部には擦り傷に強い補強パッチ付
女性の体型に合わせて、より快適にフィットするように特別にデザインされています。
スクエアバックとニットサイドガセットにより、体の芯を暖かく保ちながらも、より高い柔軟性を実現しています。
膝上まで開くレッグジッパーと調節可能なサスペンダーにより、作業中でもいつでも素早く簡単に着脱できます。
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/21 00:41現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2226ページ
バリエーション一覧
EA915GD-321 [S] 防寒オーバーオール(女性用)
EA915GD-322 [M] 防寒オーバーオール(女性用)
EA915GD-323 [L] 防寒オーバーオール(女性用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top