詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-323

品名 : [L] 防寒オーバーオール(女性用)

仕様

サイズ L 材質 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
適応温度 約-29℃
丈夫でスタイリッシュな女性用の防寒オーバーオールです。
女性の体型に合わせて、より快適にフィットするように特別にデザインされています。
スクエアバックとニットサイドガセットにより、体の芯を暖かく保ちながらも、より高い柔軟性を実現しています。
膝上まで開くレッグジッパーと調節可能なサスペンダーにより、作業中でもいつでも素早く簡単に着脱できます。
防水ジッパーポケット付
かかと部には擦り傷に強い補強パッチ付
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2226ページ
バリエーション一覧
EA915GD-321 [S] 防寒オーバーオール(女性用)
EA915GD-322 [M] 防寒オーバーオール(女性用)
EA915GD-323 [L] 防寒オーバーオール(女性用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top