品番 : EA915GD-331
品名 : [M] 防寒ジャケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
右胸にはスマートフォンやミニタブレットが収納できる大きなジッパーポケット付
仕様
| サイズ | M | 胸囲 | 約97~102cm |
|---|---|---|---|
| ウエスト | 約81~86cm | 裄丈 | 約84cm |
| 重量 | 380g | カラー | ブラック |
| 材質 | 100%ポリエステル | 適応温度 | 約-12℃ |
| 撥水、防風仕上げ | |||
| 襟はフリース裏地付で体を温かく保ちます。 | |||
| 右胸にはスマートフォンやミニタブレットが収納できる大きなジッパーポケット付 | |||
| 両サイドにポケット付き | |||
| 2つの内ポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-331 [M] 防寒ジャケット |
| EA915GD-332 [L] 防寒ジャケット |
| EA915GD-333 [LL] 防寒ジャケット |
