品番 : EA915GD-333
品名 : [LL] 防寒ジャケット
右胸にはスマートフォンやミニタブレットが収納できる大きなジッパーポケット付
仕様
サイズ | LL | 胸囲 | 約117~122cm |
---|---|---|---|
ウエスト | 約102~107cm | 裄丈 | 約89cm |
重量 | 380g | カラー | ブラック |
材質 | 100%ポリエステル | ||
撥水、防風仕上げ | |||
適応温度 | 約-12℃ | ||
襟はフリース裏地付で体を温かく保ちます。 | |||
右胸にはスマートフォンやミニタブレットが収納できる大きなジッパーポケット付 | |||
両サイドにポケット付き | |||
2つの内ポケット付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/27 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2326ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-331 [M] 防寒ジャケット |
EA915GD-332 [L] 防寒ジャケット |
EA915GD-333 [LL] 防寒ジャケット |