品番 : EA915GD-48
品名 : [L] 防寒オーバーオール(黒/灰)
仕様
| サイズ | L | 適応温度 | 約-40℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル (マイクロストレッチファイバー) |
||
| ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。 | |||
| 撥水性・気密性があり、通気性にも優れています。 | |||
| ズボン下部全体は補強パッチ付で丈夫です。 | |||
| 胸ポケット×2、ジッパー付きハンドウォーマーポケット×2、サイドレッグポケット×2、内ポケット×1を備え、手やツール、貴重品の収納にも便利です。 | |||
| 膝とウエストサイドに施されたPerformance-Flex(伸縮構造)により、体の動きに合わせてフィットし、制限を感じさせない柔軟性を実現。さらに耐摩耗素材を使用しており、耐久性にも優れています。 | |||
| 500g超のインサレーションが寒さを遮断し、撥水性のあるアウターシェルが雨や湿気、結露から体を守ります。 | |||
| EA915GD-41~-44(防寒ジャケット)と併せて使用できます。(画像参照) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-48 [L] 防寒オーバーオール(黒/灰) |
| EA915GD-49 [LL] 防寒オーバーオール(黒/灰) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-43 : [L] 防寒ジャケット (黒/灰) |
| オプション | EA915GD-44 : [XL] 防寒ジャケット (黒/灰) |
