詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-49

品名 : [LL] 防寒オーバーオール(黒/灰)

仕様

サイズ XL 適応温度 約-40℃
材質 ポリエステル
(マイクロストレッチファイバー)
ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。
撥水性・気密性があり、通気性にも優れています。
ズボン下部全体は補強パッチ付で丈夫です。
胸ポケット×2、ジッパー付きハンドウォーマーポケット×2、サイドレッグポケット×2、内ポケット×1を備え、手やツール、貴重品の収納にも便利です。
膝とウエストサイドに施されたPerformance-Flex(伸縮構造)により、体の動きに合わせてフィットし、制限を感じさせない柔軟性を実現。さらに耐摩耗素材を使用しており、耐久性にも優れています。
500g超のインサレーションが寒さを遮断し、撥水性のあるアウターシェルが雨や湿気、結露から体を守ります。
EA915GD-41~-44(防寒ジャケット)と併せて使用できます。(画像参照)
追加説明
カタログ価格

32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-48 [L] 防寒オーバーオール(黒/灰)
EA915GD-49 [LL] 防寒オーバーオール(黒/灰)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※別売ジャケット(EA915GD-41~44)との組合せ例

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top