詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-106

品名 : [S] 手袋(防寒インナー/ポリ・コットン)

仕様

サイズ S SIZE 全長(mm) 225
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 80
厚み(mm) 0.5 材質 ポリエステル・コットン
穏やかな気温下では単体で、さらに暖かさを求める場合は他のグローブの下に重ねて着用するのに最適です。
追加説明
カタログ価格

365 (税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/09/23 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2226ページ

代替品

EA915GF-100
  • 品番

    EA915GF-100

  • コメント

    サイズ:フリー

バリエーション一覧
EA915GF-106 [S] 手袋(防寒インナー/ポリ・コットン)
EA915GF-107 [L] 手袋(防寒インナー/ポリ・コットン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top