品番 : EA915GF-107
品名 : [L] 手袋(防寒インナー/ポリ・コットン)
仕様
| サイズ | L SIZE | 全長(mm) | 270 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 100 |
| 厚み(mm) | 0.5 | 材質 | ポリエステル・コットン |
| 穏やかな気温下では単体で、さらに暖かさを求める場合は他のグローブの下に重ねて着用するのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/09/23 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-106 [S] 手袋(防寒インナー/ポリ・コットン) |
| EA915GF-107 [L] 手袋(防寒インナー/ポリ・コットン) |
ウェブカタログ画像
拡大
