品番 : EA915GF-142
品名 : [L] 手袋(防寒-34゚C)
手の平は滑りにくいシリコンゴムグリップ
仕様
サイズ | L | 厚み | 1.6mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 290 | 掌周り(mm) | 310 |
中指長さ(mm) | 85 | 適応温度 | 約-34℃ |
材質 | 合成皮革、ケブラー、起毛断熱材 | ||
指の関節部と手の甲には衝撃に強いケブラー配合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/07 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2329ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GF-141 [M] 手袋(防寒-34゚C) |
EA915GF-142 [L] 手袋(防寒-34゚C) |
EA915GF-143 [XL] 手袋(防寒-34゚C) |