詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-151

品名 : [M/220mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #836
商品名 HOTゴムライナー 裏起毛 サイズ M
ゲージ 10 全長 220mm
掌周り 100mm 中指長さ 75mm
材質 繊維素材:表地/ポリエステル、裏地/アクリル
樹脂素材:天然ゴム
用途 防寒対策、一般作業、運搬作業、梱包作業、倉庫作業など
2本編
天然ゴムの滑り止め付手袋です。
天然ゴムの滑り止めで、高いグリップ力を発揮します。
冬でも暖かい防寒タイプです。
アクリルで裏起毛加工し、保温性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2179ページ 2226ページ
バリエーション一覧
EA915GF-151 [M/220mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付)
EA915GF-152 [L/230mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はLサイズ(EA915GF-152)です。
  • ゲージについて
  • 軍手の種類
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top