品番 : EA915GF-152
品名 : [L/230mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #836 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HOTゴムライナー 裏起毛 | サイズ | L |
| ゲージ | 10 | 全長 | 230mm |
| 掌周り | 100mm | 中指長さ | 80mm |
| 材質 | 繊維素材:表地/ポリエステル、裏地/アクリル 樹脂素材:天然ゴム |
用途 | 防寒対策、一般作業、運搬作業、梱包作業、倉庫作業など |
| 2本編 | |||
| 天然ゴムの滑り止め付手袋です。 | |||
| 天然ゴムの滑り止めで、高いグリップ力を発揮します。 | |||
| 冬でも暖かい防寒タイプです。 | |||
| アクリルで裏起毛加工し、保温性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/22 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2179ページ 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-151 [M/220mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付) |
| EA915GF-152 [L/230mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付) |
ウェブカタログ画像
拡大
