詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-52

品名 : [LL] 手袋(防寒ウレタン/インナー型・綿/ポリエステル)

仕様

メーカー ダイヤゴム 型番 ダイローブ102F
サイズ LL 全長(mm) 280
掌周り(mm) 294 中指長さ(mm) 84
厚み 0.6mm 材質 表面:ポリウレタン
裏地:綿100%
インナー 綿、ポリエステル 適応温度 -60℃
カラー 黄色
インナー脱着タイプ
ファスナー付でインナーの脱着が容易で、作業状況に応じて温度の調整が可能です。
-60℃の寒さでも硬くならないポリウレタン製
インナーを外側に出せるのでお手入れがカンタンです。
粒子状スベリ止め付き。雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。
防水性に優れ、水場のハードワークにもおすすめです。
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2227ページ

代替品

EA915GF-42
  • 品番

    EA915GF-42

  • コメント

    LLサイズ インナーは脱着できません。

バリエーション一覧
EA915GF-51 [L] 手袋(防寒ウレタン/インナー型・綿/ポリエステル)
EA915GF-52 [LL] 手袋(防寒ウレタン/インナー型・綿/ポリエステル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top