品番 : EA915GF-51
品名 : [L] 手袋(防寒ウレタン/インナー型・綿/ポリエステル)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ102F |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 270 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 82 |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 表面:ポリウレタン 裏地:綿100% |
| インナー | 綿、ポリエステル | 適応温度 | -60℃ |
| カラー | 黄色 | ||
| インナー脱着タイプ | |||
| ファスナー付でインナーの脱着が容易で、作業状況に応じて温度の調整が可能です。 | |||
| -60℃の寒さでも硬くならないポリウレタン製 | |||
| インナーを外側に出せるのでお手入れがカンタンです。 | |||
| 粒子状スベリ止め付き。雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。 | |||
| 防水性に優れ、水場のハードワークにもおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/07 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-51 [L] 手袋(防寒ウレタン/インナー型・綿/ポリエステル) |
| EA915GF-52 [LL] 手袋(防寒ウレタン/インナー型・綿/ポリエステル) |
ウェブカタログ画像
拡大

