品番 : EA915GF-72
品名 : [L] 手袋(防寒-34゚C)
仕様
| 厚み | 2.5mm | 適応温度 | -34℃ |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 270 |
| 掌周り(mm) | 260 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | ストレッチポリエステル、合成皮革 | ||
| 手の平のドット柄シリコングリップが疲労を軽減します。 | |||
| 親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応。 | |||
| 袖口はストレッチ性のあるネオプレン製。 | |||
| 補強された親指の付け根、そしてかさばりを抑えるピンチドフィンガーチップにより、これらのグリップ強化型断熱グローブは耐久性を高めながら、完全で自然な動きの範囲を可能にします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-72 [L] 手袋(防寒-34゚C) |
| EA915GF-73 [LL] 手袋(防寒-34゚C) |
