詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-73

品名 : [LL] 手袋(防寒-34゚C)

仕様

厚み 2.5mm 適応温度 -34℃
サイズ LL 全長(mm) 275
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 90
材質 ストレッチポリエステル、合成皮革
手の平のドット柄シリコングリップが疲労を軽減します。
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応。
袖口はストレッチ性のあるネオプレン製。
補強された親指の付け根、そしてかさばりを抑えるピンチドフィンガーチップにより、これらのグリップ強化型断熱グローブは耐久性を高めながら、完全で自然な動きの範囲を可能にします。
追加説明
カタログ価格

8,570 (税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 18:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA915GF-71 [M] 手袋(防寒-34゚C)
EA915GF-72 [L] 手袋(防寒-34゚C)
EA915GF-73 [LL] 手袋(防寒-34゚C)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top