詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-81

品名 : [M] 手袋(防寒-29゚C)

仕様

適応温度 -29℃ 厚み 2.4mm
サイズ M 全長(mm) 285(Mサイズで)
掌周り(mm) 240(Mサイズで) 中指長さ(mm) 90(Mサイズで)
材質 表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、
裏:ポリプロピレン
起毛トリコット繊維と断熱フォーム入りで防寒性に優れています。
丈夫で安全なニット製袖口
指先・手の平にPVCパッド付
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 91

(2026/10/21 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA915GF-81 [M] 手袋(防寒-29゚C)
EA915GF-82 [L] 手袋(防寒-29゚C)
EA915GF-83 [LL] 手袋(防寒-29゚C)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top