品番 : EA915GF-83
品名 : [LL] 手袋(防寒-29゚C)
仕様
| 適応温度 | -29℃ | 材質 | 表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、 裏:ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.4mm | サイズ | LL |
| 全長(mm) | 300 | 掌周り(mm) | 255 |
| 中指長さ(mm) | 90 | ||
| 起毛トリコット繊維と断熱フォーム入りで防寒性に優れています。 | |||
| 丈夫で安全なニット製袖口 | |||
| 指先・手の平にPVCパッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/05/07 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-81 [M] 手袋(防寒-29゚C) |
| EA915GF-82 [L] 手袋(防寒-29゚C) |
| EA915GF-83 [LL] 手袋(防寒-29゚C) |

