品番 : EA915GK-29
品名 : 29cm 防寒シューズ
仕様
防水ナイロンとアッパーレザーで靴内を乾いた暖かい快適な状態に保ちます。 | |||
適応温度 | -34℃ | ||
---|---|---|---|
インソールのクッションが衝撃を軽減します。 | |||
靴底に滑り止め付 | |||
サイズ | 29.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2289ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GK-25 25cm 防寒シューズ |
EA915GK-26 26cm 防寒シューズ |
EA915GK-27 27cm 防寒シューズ |
EA915GK-28 28cm 防寒シューズ |
EA915GK-29 29cm 防寒シューズ |
EA915GK-30 30cm 防寒シューズ |
EA915GK-31 31cm 防寒シューズ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)