品番 : EA915GK-31
品名 : 31cm 防寒シューズ
仕様
| 適応温度 | -34℃ | サイズ | 31.0cm |
|---|---|---|---|
| 防水ナイロンとアッパーレザーで靴内を乾いた暖かい快適な状態に保ちます。 | |||
| インソールのクッションが衝撃を軽減します。 | |||
| 靴底に滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GK-25 25cm 防寒シューズ |
| EA915GK-26 26cm 防寒シューズ |
| EA915GK-27 27cm 防寒シューズ |
| EA915GK-28 28cm 防寒シューズ |
| EA915GK-29 29cm 防寒シューズ |
| EA915GK-30 30cm 防寒シューズ |
| EA915GK-31 31cm 防寒シューズ |
ウェブカタログ画像
拡大

