品番 : EA915GR-31
品名 : 31cm 防水防寒ブーツ
仕様
| サイズ | 31cm | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | -40~12℃ | 材質 | ポリウレタン |
| 防水性に優れています。 | |||
| 靴底に滑り止め付 | |||
| 高機能中綿断熱素材で温かさが持続します | |||
| ASTM複合安全つま先、簡単に脱げるラバーヒールプレート、そしてあらゆる極寒の作業環境下での保護と耐久性を高めるアンチスリップRefrigiWearRアウトソールが備わっています。 | |||
| 一日中歩いたり立ったりすることによる足への衝撃を吸収し、疲労を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GR-25 25cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-26 26cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-27 27cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-28 28cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-29 29cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-30 30cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-31 31cm 防水防寒ブーツ |
ウェブカタログ画像
拡大

