詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GR-25

品名 : 25cm 防水防寒ブーツ

高機能中綿断熱素材で温かさが持続します

仕様

サイズ 25cm カラー ブラック
適応温度 -40~12℃ 材質 ポリウレタン
防水性に優れています。
靴底に滑り止め付
高機能中綿断熱素材で温かさが持続します。
ASTM複合安全つま先、簡単に脱げるラバーヒールプレート、そしてあらゆる極寒の作業環境下での保護と耐久性を高めるアンチスリップRefrigiWearRアウトソールが備わっています。
一日中歩いたり立ったりすることによる足への衝撃を吸収し、疲労を軽減します。
追加説明
カタログ価格

42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2228ページ

代替品

EA915GK-25
  • 品番

    EA915GK-25

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA915GR-25 25cm 防水防寒ブーツ
EA915GR-26 26cm 防水防寒ブーツ
EA915GR-27 27cm 防水防寒ブーツ
EA915GR-28 28cm 防水防寒ブーツ
EA915GR-29 29cm 防水防寒ブーツ
EA915GR-30 30cm 防水防寒ブーツ
EA915GR-31 31cm 防水防寒ブーツ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top