品番 : EA915GR-29
品名 : 29cm 防水防寒ブーツ
高機能中綿断熱素材で温かさが持続します
仕様
サイズ | 29cm | カラー | ブラック |
---|---|---|---|
適応温度 | -40~12℃ | ||
防水性に優れています。 | |||
材質 | ポリウレタン | ||
靴底に滑り止め付 | |||
高機能中綿断熱素材で温かさが持続します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,900 円(税抜)/ 62,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 13:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2331ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915GR-25 25cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-26 26cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-27 27cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-28 28cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-29 29cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-30 30cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-31 31cm 防水防寒ブーツ |
拡大