品番 : EA915GR-30
品名 : 30cm 防水防寒ブーツ
高機能中綿断熱素材で温かさが持続します-40°~10°
仕様
サイズ | 30cm | カラー | ブラック |
---|---|---|---|
適応温度 | -40~12℃ | ||
防水性に優れています。 | |||
材質 | ポリウレタン | ||
靴底に滑り止め付 | |||
高機能中綿断熱素材で温かさが持続します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 09:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2289ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GR-25 25cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-26 26cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-27 27cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-28 28cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-29 29cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-30 30cm 防水防寒ブーツ |
EA915GR-31 31cm 防水防寒ブーツ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)