品番 : EA915GM-44
品名 : [ XL] 防寒服上下セット(Navy)
仕様
材質 | ナイロン | 適応温度 | 約-9℃ |
---|---|---|---|
丈夫な200デニールナイロン素材 【A】袖口ジャージ絞り 【B】厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(オーバーオール) (手袋別売) 【C】脱ぎ着に便利なジッパー付 |
|||
サイズ | XL |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 23:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2285ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)