品番 : EA915GM-7
品名 : [ L] 防寒服上下セット(Navy)
仕様
| 材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
|---|---|---|---|
| 420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
| 適応温度 | 約-45℃ | 用途 | 冷凍庫、冷蔵庫作業用 |
| 袖口ジャージ絞り | |||
| 前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ | |||
| ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。 | |||
| サイズ | L | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2285ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GM-6 [ M] 防寒服上下セット(Navy) |
| EA915GM-7 [ L] 防寒服上下セット(Navy) |
| EA915GM-8 [ XL] 防寒服上下セット(Navy) |
