詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GN-12

品名 : [L] 防寒手袋

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 406
サイズ L 全長(mm) 270
掌周り(mm) 230 中指長さ(mm) 85
材質 樹脂部:天然ゴム
繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル
繊維部(インナー):アクリル、ナイロン
厚み(mm) 2.5
カラー 本体:オレンジ
裾:レッド
用途 農業/清掃・サービス業などに。
二重構造で温かく、内部のパイル地で保温性を高めています。
手袋内部の湿気を逃がす発泡天然ゴムを手の甲までコーティングしてあり、ムレにくい。
独自の発泡ゴムをコーティングしており、やわらかく作業の疲れを低減します。
発泡ゴム層とインナーパイル(ファンシーヤーン)で、冷たい外気との間に、熱伝導率の低い空気の層を作る事で、防寒性を実現。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/10/21 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2226ページ

代替品

EA915GN-17
バリエーション一覧
EA915GN-11 [M] 防寒手袋
EA915GN-12 [L] 防寒手袋
EA915GN-13 [LL] 防寒手袋
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top