品番 : EA915GN-11
品名 : [M] 防寒手袋
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 406 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 83 |
| 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル 繊維部(インナー):アクリル、ナイロン |
厚み(mm) | 2.5 |
| カラー | 本体:オレンジ 裾:ブルー |
用途 | 農業/清掃・サービス業などに。 |
| 二重構造で温かく、内部のパイル地で保温性を高めています。 | |||
| 手袋内部の湿気を逃がす発泡天然ゴムを手の甲までコーティングしてあり、ムレにくい。 | |||
| 独自の発泡ゴムをコーティングしており、やわらかく作業の疲れを低減します。 | |||
| 発泡ゴム層とインナーパイル(ファンシーヤーン)で、冷たい外気との間に、熱伝導率の低い空気の層を作る事で、防寒性を実現。 | |||
| 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 | |||
| 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 | |||
| 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/15 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GN-11 [M] 防寒手袋 |
| EA915GN-12 [L] 防寒手袋 |
| EA915GN-13 [LL] 防寒手袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。

