品番 : EA915GN-16
品名 : [M] 防寒ウレタン手袋
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 282 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 防寒テムレス | サイズ | M |
| 全長(mm) | 270 | 掌周り(mm) | 215 |
| 中指長さ(mm) | 78 | 材質 | 表:ナイロン・ポリウレタン 裏:アクリル・ポリウレタン |
| 適応温度 | -60℃ | 厚み(mm) | 3.1 |
| 重量 | 99g | カラー | 本体:ブルー 裾:レッド |
| 入数 | 1双 | 用途 | 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、建築・設備メンテナンス業などに。 |
| ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 | |||
| 内側にやわらかいボアタイプの裏起毛を施し、保温性を高めています。 | |||
| ポリウレタン製のため、マイナス60℃の環境下でも柔軟性を保ち、手の曲げ伸ばしがスムーズです。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 寒冷地でのオペレーションに威力を発揮します。 | |||
| 透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。 汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。 |
|||
| 薄くて軽いので、疲れにくく作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/10/21 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GN-16 [M] 防寒ウレタン手袋 |
| EA915GN-17 [L] 防寒ウレタン手袋 |
| EA915GN-18 [LL] 防寒ウレタン手袋 |
| EA915GN-19 [3L] 防寒ウレタン手袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
