詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GN-19

品名 : [3L] 防寒ウレタン手袋

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 282
商品名 防寒テムレス サイズ 3L
全長(mm) 300 掌周り(mm) 280
中指長さ(mm) 87 材質 表:ナイロン・ポリウレタン
裏:アクリル・ポリウレタン
適応温度 -60℃ 厚み(mm) 3.1
重量 169g カラー 本体:ブルー
裾:レッド
入数 1双 用途 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、建築・設備メンテナンス業などに。
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
内側にやわらかいボアタイプの裏起毛を施し、保温性を高めています。
ポリウレタン製のため、マイナス60℃の環境下でも柔軟性を保ち、手の曲げ伸ばしがスムーズです。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
寒冷地でのオペレーションに威力を発揮します。
透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。
汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。
薄くて軽いので、疲れにくく作業性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/15 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA915GN-16 [M] 防寒ウレタン手袋
EA915GN-17 [L] 防寒ウレタン手袋
EA915GN-18 [LL] 防寒ウレタン手袋
EA915GN-19 [3L] 防寒ウレタン手袋
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA915GN-17です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top