品番 : EA915GT-32
品名 : [M] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革)
手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR [メカニックスウェア] | 型番 | CWKPK-58-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | PEAK | サイズ | M |
| 全長(mm) | 272 | 掌周り(mm) | 285 |
| 中指長さ(mm) | 102 | 材質 | 合成皮革 |
| 厚み(mm) | 1.2 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応(人差し指部分のみ) |
| 手首部分の締め具合をバックルで調整できます。 | |||
| 手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き | |||
| 雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます | |||
| 作業中の衝撃から保護するための頑丈な 5mmパッド入りナックルを含む、撥水性のSoftShellアウターで構成されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GT-31 [S] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
| EA915GT-32 [M] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
| EA915GT-33 [L] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
| EA915GT-34 [XL] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大

