品番 : EA915GT-33
品名 : [L] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革)
手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り
仕様
メーカー | MECHANIX WEAR [メカニックスウェア] | 型番 | CWKPK-58-010 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 285 |
掌周り(mm) | 290 | 中指長さ(mm) | 105 |
厚み(mm) | 1.2 | 材質 | 合成皮革 |
手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り | |||
手首部分の締め具合をバックルで調整できます。 | |||
手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き | |||
人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。 | |||
雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 82 (2024/05/14 14:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2329ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GT-31 [S] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
EA915GT-32 [M] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
EA915GT-33 [L] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
EA915GT-34 [XL] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) |
拡大