品番 : EA915GT-41
品名 : [S] メカニクスグローブ(防寒/合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKLD-75-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | INSULATED DRIVER | サイズ | S |
| 全長 | 215mm | 掌周り | 225mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 1.2mm |
| 材質 | 合成皮革 | カラー | ブラウン |
| ゴム絞り | |||
| 伸縮性のある快適な袖口が手首にしっかりとフィットします。 | |||
| 通気性があり、慣らし時間なしですぐに使用できます。 | |||
| 暖かい空気を閉じ込め、寒い環境でも体温を調節します。 | |||
| 厚手の裏地が手を暖かく保ち、湿気を逃がしてドライに保ちます。 | |||
| 縫い目の位置が崩れないように配置し、耐久性を向上させます。 | |||
| 快適なキーストーン親指デザイン。 | |||
| 耐液性でありながら、通気性も良いです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/09/22 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GT-41 [S] メカニクスグローブ(防寒/合成革) |
| EA915GT-42 [M] メカニクスグローブ(防寒/合成革) |
| EA915GT-43 [L] メカニクスグローブ(防寒/合成革) |
| EA915GT-44 [XL] メカニクスグローブ(防寒/合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大

