詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GT-42

品名 : [M] メカニクスグローブ(防寒/合成革)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 CWKLD-75-009
シリーズ INSULATED DRIVER サイズ M
全長 220mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 厚み 1.2mm
材質 合成皮革 カラー ブラウン
ゴム絞り
快適なキーストーン親指デザイン。
縫い目の位置が崩れないように配置し、耐久性を向上させます。
厚手の裏地が手を暖かく保ち、湿気を逃がしてドライに保ちます。
暖かい空気を閉じ込め、寒い環境でも体温を調節します。
通気性があり、慣らし時間なしですぐに使用できます。
伸縮性のある快適な袖口が手首にしっかりとフィットします。
耐液性でありながら、通気性も良いです
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/09/22 21:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2227ページ

代替品

EA915GT-52
  • 品番

    EA915GT-52

  • コメント

    仕様ご参照下さい。

バリエーション一覧
EA915GT-41 [S] メカニクスグローブ(防寒/合成革)
EA915GT-42 [M] メカニクスグローブ(防寒/合成革)
EA915GT-43 [L] メカニクスグローブ(防寒/合成革)
EA915GT-44 [XL] メカニクスグローブ(防寒/合成革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top