詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GT-58

品名 : [L] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 CWKTFF-72-010
シリーズ FASTFIT サイズ L
全長 250mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 厚み 1.0mm
重量 93g 材質 合成皮革
カラー コヨーテ
伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。
手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。
360°防水加工で手袋全体をカバーします。
手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
手首下部にナイロンループ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/07 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA915GT-56 [S] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ)
EA915GT-57 [M] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ)
EA915GT-58 [L] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ)
EA915GT-59 [LL] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top