品番 : EA915GT-59
品名 : [LL] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKTFF-72-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | LL |
| 全長 | 260mm | 掌周り | 240mm |
| 中指長さ | 95mm | 厚み | 1.0mm |
| 重量 | 98g | 材質 | 合成皮革 |
| カラー | コヨーテ | ||
| 伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。 | |||
| 手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。 | |||
| 360°防水加工で手袋全体をカバーします。 | |||
| 手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/07 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GT-56 [S] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ) |
| EA915GT-57 [M] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ) |
| EA915GT-58 [L] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ) |
| EA915GT-59 [LL] メカニクスグローブ(防水防寒/合成革/コヨーテ) |
ウェブカタログ画像
拡大
