品番 : EA915RA-1
品名 : 50m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付)
耐食性に優れたステンレスチェーンと丈夫な三つ打ちロープのセット
仕様
| チェーンサイズ | 線径φ7.9mm×長さ4.6m | ロープサイズ | ロープ径φ14.2mm×46m |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50m | 使用荷重 | 1000kg |
| 重量(kg) | 13.15 | 材質 | チェーン:ステンレス(SUS316) ロープ:ポリエステル |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,400 円(税抜)/ 64,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915RA-1 50m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付) |
| EA915RA-2 66m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付) |
| EA915RA-4 83m/9.5x15.8mm アンカーロープ(チェーン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

