品番 : EA915RA-4
品名 : 83m/9.5x15.8mm アンカーロープ(チェーン付)
耐食性に優れたステンレスチェーンと丈夫な三つ打ちロープのセット
仕様
| チェーンサイズ | 線径φ9.5mm×長さ7.6m | 材質 | チェーン:ステンレス(SUS316) ロープ:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| ロープサイズ | ロープ径φ15.8mm×76m | 使用荷重 | 1700kg |
| 重量(kg) | 30 | 全長 | 83m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
141,000 円(税抜)/ 155,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915RA-1 50m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付) |
| EA915RA-2 66m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付) |
| EA915RA-4 83m/9.5x15.8mm アンカーロープ(チェーン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
