詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915RA-10

品名 : 0.9kg/246x7.8mm フックアンカー(ステンレス製)

耐食性に優れ、小型船舶に最適です

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ 160×246(H)mm
重量 0.9kg リング径 7.8mm
チェーンやロープに簡単に取り付けられます。
小型ボートのアンカーとして最適ですが、ジェットスキー、カヌー、カヤックなどにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/05 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2458ページ
バリエーション一覧
EA915RA-10 0.9kg/246x7.8mm フックアンカー(ステンレス製)
EA915RA-11 1.8kg/319x9.9mm フックアンカー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA915RA-11です
  • サイズ(mm)\nA:16.5、B:8.1\nX:160.0、Y:246.8、Z:160.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top