品番 : EA915RA-11
品名 : 1.8kg/319x9.9mm フックアンカー(ステンレス製)
耐食性に優れ、小型船舶に最適です
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ | 195×319(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.8kg | ||
| チェーンやロープに簡単に取り付けられます。 | |||
| 小型ボートのアンカーとして最適ですが、ジェットスキー、カヌー、カヤックなどにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/17 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915RA-10 0.9kg/246x7.8mm フックアンカー(ステンレス製) |
| EA915RA-11 1.8kg/319x9.9mm フックアンカー(ステンレス製) |
