詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915RA-14

品名 : 2.1kg/328.1x7.9mm 折りたたみ式アンカー

仕様

材質 亜鉛メッキ鋳鉄 サイズ 328.1×336.8(65.5)mm
※カッコ内数値は折りたたみ時幅
シャックル 7.9mm 重量 2.1kg
小型船舶、小型ボート、カヌー、カヤック、ジェットスキーなどのアンカーとして適しています。
シャックルが1つ付属しています。
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2458ページ
バリエーション一覧
EA915RA-14 2.1kg/328.1x7.9mm 折りたたみ式アンカー
EA915RA-15 3.4kg/405.3x7.9mm 折りたたみ式アンカー
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:11.4、B:7.3\nX:65.5、Y:328.1、Z:336.8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top