品番 : EA915RA-15
品名 : 3.4kg/405.3x7.9mm 折りたたみ式アンカー
仕様
| 材質 | 亜鉛メッキ鋳鉄 | サイズ | 405.3×369.5(74.4)mm ※カッコ内数値は折りたたみ時幅 |
|---|---|---|---|
| シャックル | 7.9mm | 重量 | 3.4kg |
| 小型船舶、小型ボート、カヌー、カヤック、ジェットスキーなどのアンカーとして適しています。 | |||
| シャックルが1つ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/16 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915RA-14 2.1kg/328.1x7.9mm 折りたたみ式アンカー |
| EA915RA-15 3.4kg/405.3x7.9mm 折りたたみ式アンカー |
ウェブカタログ画像
拡大
