品番 : EA916X-16
品名 : 15W メガホン
仕様
メーカー | TOA | 型番 | ER-1115 |
---|---|---|---|
定格出力 | 15W | 最大出力 | 23W |
電源 | 単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) | 電池寿命 | 単2電池:約14時間 単3電池:約5時間 |
通達距離 | 音声:約315m | IP値 | X4 |
本体材質 | ASA樹脂 | サイズ | φ210×319×291(H)mm |
重量 | 約950g | ||
防滴型 | |||
抗菌仕様 | |||
単3電池使用時は付属の電池アダプターは必要です。 | |||
信号音 | 無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/27 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2025ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916X-16 15W メガホン |
EA916X-18 15W メガホン(赤) |