品番 : EA916X-18
品名 : 15W メガホン(赤)
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | ER-1115S |
|---|---|---|---|
| 出力 | 定格:15W 最大:23W |
信号音 | 非常サイレン (5秒間隔自動吹鳴) |
| 電源 | 単2乾電池×6本または 単3乾電池×6本(電池アダプター付、電池別売) |
電池持続時間(JEITA) | (単2形乾電池使用時) 音声:約20時間 信号音:約40分 (単3形乾電池使用時) 音声:約6時間 信号音:約10分 |
| 通達距離(JEITA) | 音声:約315m 信号音:約500m |
磁器回路 | ネオジュームマグネット、内磁型 |
| ダイアフラム | ポリイミドフィルム(振動板、ボビン) | 抗菌処理 | マウス部、ハンドル部 |
| 防水性能 | IPX4 | サイズ | φ210(W)×319(D)×291(H)mm |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | 本体材質 | ASA樹脂 |
| 重量 | 約950g(電池別) | 付属品 | バッテリーアダプター×3 設置表示ラベル×1 責任者表示ラベル×1 |
| 定格出力15Wの、非常サイレン音付 ハンド型防滴メガホン | |||
| 防水性能IPX4で、屋外でも安心して使用できます。 | |||
| サイレンスイッチを押すだけで自動サイレンが鳴り、非常事態を知らせることができます。 | |||
| 付属のバッテリーアダプターを使用すると、単3形乾電池も使用可能。 より軽量となり、取り扱いやすくなります。 |
|||
| 新開発のポリイミドフィルム製振動板とネオジュームマグネット磁気回路の採用で、軽量、高音質を実現。 | |||
| ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 | |||
| ※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 07:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916X-16 15W メガホン |
| EA916X-18 15W メガホン(赤) |
